曜日別特売

振動モータ

振動モータ - FURICO

全閉耐水構造だから、湿気の高い場所にも取り付けられます。
通風口のない振り子カバーは、モータの騒音が低く静かです。
保護等級は、IP66「耐水型」のため屋外や粉塵が多い場所でも取り付けられます。
3定格仕様の振動モータとなります。

用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。電源(V)三相200モーター2極3相誘導電動機保護等級IP66内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
出力(W)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34672718KM5-2P1551-775021413550150
48,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672727KM10-2P1551-7749235177100200
57,800
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672736KM20-2P1551-7748243150200170
69,800
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34672745KM25-2P1551-7751276174.5250200
84,500
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする