ミニガススプリング モデルDNK

ミニガススプリング モデルDNK - Pascal(パスカル)ミニガススプリング モデルDNK - Pascal(パスカル)

全高が低く配管ができるモデルです。

用途プレス型用。内容量1個
注意
※ガススプリングは、できるだけフルストローク近くまで使用してください。シリンダー内のオイル潤滑がよくなり、耐久性が向上します。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷重
最大荷重(kN)
ストローク(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34665831DNK0350-010BF18初期荷重(kN):3.625.861060465-8352
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665840DNK0350-013BF18初期荷重(kN):3.625.861366465-6672
17,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665849DNK0350-016BF18初期荷重(kN):3.625.861672465-6629
17,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665858DNK0350-019BF18初期荷重(kN):3.625.581978465-6689
17,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665867DNK0350-025BF18初期荷重(kN):3.625.522590465-6693
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665876DNK0350-032BF18初期荷重(kN):3.625.4832104465-8359
18,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665885DNK0350-038BF18初期荷重(kN):3.625.4638116465-8316
18,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665901DNK0350-050BF18初期荷重(kN):3.625.4350140465-6728
19,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665910DNK0350-063BF18初期荷重(kN):3.625.4163166465-6701
20,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665919DNK0350-075BF18初期荷重(kN):3.625.475190465-6626
21,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665928DNK0350-080BF18初期荷重(kN):3.625.480200465-6726
22,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665937DNK0350-100BF18初期荷重(kN):3.625.39100240465-6713
23,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665946DNK0350-125BF18初期荷重(kN):3.625.38125290465-6665
24,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665955DNK0500-10BF15初期荷重(kN):4.7181060465-8351
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665971DNK0500-13BF15初期荷重(kN):4.718.031366465-6655
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665980DNK0500-16BF15初期荷重(kN):4.717.871672468-0454
20,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665989DNK0500-19BF15初期荷重(kN):4.717.771978465-6653
20,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34665998DNK0500-25BF15初期荷重(kN):4.717.652590465-8332
20,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34666007DNK0500-32BF15初期荷重(kN):4.717.5832104468-0453
22,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34666016DNK0500-38BF15初期荷重(kN):4.717.5438116465-8356
23,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34666025DNK0500-50BF15初期荷重(kN):4.717.4950140465-6682
24,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34666041DNK0500-63BF15初期荷重(kN):4.717.4563166465-8335
24,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34666050DNK0500-75BF15初期荷重(kN):4.717.4375190465-6706
25,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34666059DNK0500-80BF15初期荷重(kN):4.717.4380200465-8339
25,400
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34666068DNK0500-100BF15初期荷重(kN):4.717.41100240465-6650
26,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34666077DNK0500-125BF15初期荷重(kN):4.717.39125290465-6618
27,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする