SONOTEC
超音波研磨機 ST360
豊富な機能で多用途に使用可能なマルチモデル
用途
基板修正
彫金加工
付属品
HPを確認ください
適合
CE認証
トラスコ品番
390-2474
セット内容
標準付属工具、フットスイッチ、電源コード
材質
ホーン:チタン合金、ケース:樹脂
内容量
1セット
注意
※マルチセット、彫金セット、考古学セットは選択式
※
※特に希望がなければマルチセットが付属されます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34666305
ST360.HP9706
¥
480,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません