曜日別特売

磁力式膜厚計マイクロテスト 自動巻タイプ

磁力式膜厚計マイクロテスト 自動巻タイプ - EPK磁力式膜厚計マイクロテスト 自動巻タイプ - EPK

電源不要、直読式です。
素地の厚み、形状などの影響が比較的少ない永久磁石を使用しています。
小型、軽量で操作が簡単です。
キャリブレーション不要です。

用途鉄素地上の非磁性皮膜測定。付属品収納ケース、ストラップ、取扱説明書トラスコ品番418-7709材質プラスチック測定範囲(μm)0~1000内容量1台
注意
※水漏れ
※結露
※多湿
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34672596MKF6
140,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする