EPK
磁力式膜厚計マイクロテスト 手巻タイプ
電源不要、直読式です。
素地の厚み、形状などの影響が比較的少ない永久磁石を使用しています。
小型、軽量で操作が簡単です。
キャリブレーション不要です。
用途
鉄素地上の非磁性皮膜測定。
付属品
収納ケース、ストラップ、取扱説明書
トラスコ品番
418-7695
材質
プラスチック
タイプ
アナログタイプ
電源(V)
無(自動巻き)
分解能(μm)
0~1000
測定方法
磁気プルオフ式
メモリー機能
無
内容量
1台
注意
※水漏れ
※結露
※多湿
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34672587
MKF5
¥
105,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません