曜日別特売

業務用 サーキュレーター 全閉式

業務用 サーキュレーター 全閉式 - YAMAZEN(山善)業務用 サーキュレーター 全閉式 - YAMAZEN(山善)業務用 サーキュレーター 全閉式 - YAMAZEN(山善)業務用 サーキュレーター 全閉式 - YAMAZEN(山善)業務用 サーキュレーター 全閉式 - YAMAZEN(山善)業務用 サーキュレーター 全閉式 - YAMAZEN(山善)業務用 サーキュレーター 全閉式 - YAMAZEN(山善)業務用 サーキュレーター 全閉式 - YAMAZEN(山善)

全閉式モーターと帯電防止加工でホコリが付着しにくくお手入れ簡単DCサーキュレーター
工具不要でガード全て取り外し可能
ほこりが入りにくい全閉式モーター採用
搭載機能:リズム風、タイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h、入切タイマー同時設定可能、最大風量ボタン搭載(1プッシュで最大風量7にて稼働)、上下左右自動首振り、メモリー機能、減光モード

用途dcサーキュレーター 風量7段階 入切タイマー 省エネ 節電 換気 送風 大風量 熱中症対策 シンプル質量(kg)1.9ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)28コード長さ(m)電源:約2.4羽根枚数3風量7段階適合床面積~28畳保証期間メーカー:1年間電気代の目安約0.9円(50/60Hz)(1時間あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.9×20.4×32.8リモコンあり羽根寸法(cm)20内容量1台
注意
※ガードと羽根は水洗い可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34686027YAR-RD20T(W)
オープン
12,680
13,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする