DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー無

DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー無 - APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)

低価格シリーズ、軽量化タイプです。
キー無、キー有の選択可能です。
17種類(3~100)の減速比があります。

用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。材質内容量1台
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。
※質量は設定可能な仕様における最大値です。
全85種類を絞り込む
トラスコ品番
減速比
85種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
減速比
許容トルク(N・m)
回転速度(min-1[r.p.m])
最大許容ラジアル荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34675220PA2-042-003-S1550-34781/316【入力】4500810
33,300
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675238PA2-042-004-S1550-35491/416【入力】4500810
33,300
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675256PA2-042-005-S1549-87031/515【入力】4500810
33,300
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675281PA2-042-007-S1549-72161/712【入力】4500810
33,300
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675299PA2-042-009-S1550-19581/98【入力】4500810
33,300
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675317PA2-042-010-S1550-03471/1010【入力】4500810
33,300
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675335PA2-042-015-S1550-03521/1515【入力】4500810
42,900
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675360PA2-042-016-S1549-87931/1616【入力】4500810
42,900
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675378PA2-042-020-S1550-02861/2016【入力】4500810
42,900
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675396PA2-042-025-S1550-35121/2515【入力】4500810
42,900
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675421PA2-042-030-S1549-87721/3015【入力】4500810
42,900
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675439PA2-042-035-S1550-19361/3512【入力】4500810
42,900
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675457PA2-042-040-S1550-35301/4016【入力】4500810
42,900
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675475PA2-042-050-S1549-87261/5015【入力】4500810
42,900
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675500PA2-042-070-S1550-50821/7012【入力】4500810
42,900
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675518PA2-042-081-S1550-19491/818【入力】4500810
42,900
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675536PA2-042-100-S1550-03431/10010【入力】4500810
42,900
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675561PA2-060-003-S1550-19681/342【入力】40001150
33,300
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675579PA2-060-004-S1550-34571/442【入力】40001150
33,300
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675597PA2-060-005-S1550-19511/540【入力】40001150
33,300
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675615PA2-060-007-S1549-88021/735【入力】40001150
33,300
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675640PA2-060-009-S1549-87341/924【入力】40001150
33,300
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675658PA2-060-010-S1550-51101/1027【入力】40001150
33,300
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675676PA2-060-015-S1550-18751/1540【入力】40001150
42,900
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675701PA2-060-016-S1549-87981/1642【入力】40001150
42,900
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675719PA2-060-020-S1550-03581/2042【入力】40001150
42,900
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675737PA2-060-025-S1550-19121/2540【入力】40001150
42,900
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675755PA2-060-030-S1550-19531/3040【入力】40001150
42,900
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675780PA2-060-035-S1550-03411/3535【入力】40001150
42,900
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675798PA2-060-040-S1549-87621/4043【入力】40001150
42,900
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675816PA2-060-050-S1550-50911/5040【入力】40001150
42,900
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675841PA2-060-070-S1549-87131/7035【入力】40001150
42,900
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675859PA2-060-081-S1550-18891/8124【入力】40001150
42,900
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675877PA2-060-100-S1550-02981/10027【入力】40001150
42,900
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675895PA2-090-003-S1550-02881/3110【入力】36001530
39,800
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675920PA2-090-004-S1550-19661/4113【入力】36001530
39,800
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675938PA2-090-005-S1549-87661/5118【入力】36001530
39,800
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675956PA2-090-007-S1550-03501/796【入力】36001530
39,800
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675981PA2-090-009-S1550-03781/960【入力】36001530
39,800
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34675999PA2-090-010-S1549-87631/1068【入力】36001530
39,800
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34676017PA2-090-015-S1550-03161/15109【入力】36001530
51,900
50,980
56,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34676035PA2-090-016-S1550-50371/16116【入力】36001530
51,900
50,980
56,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34676060PA2-090-020-S1550-18581/20116【入力】36001530
51,900
50,980
56,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34676078PA2-090-025-S1550-18991/25123【入力】36001530
51,900
50,980
56,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34676096PA2-090-030-S1550-35331/30108【入力】36001530
51,900
50,980
56,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34676121PA2-090-035-S1549-87941/35100【入力】36001530
51,900
50,980
56,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34676139PA2-090-040-S1549-87851/40117【入力】36001530
51,900
50,980
56,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34676157PA2-090-050-S1550-35091/50123【入力】36001530
51,900
50,980
56,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34676175PA2-090-070-S1550-19181/70100【入力】36001530
51,900
50,980
56,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34676200PA2-090-081-S1550-34481/8159【入力】36001530
51,900
50,980
56,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする