APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
DYNA ストレートピニオン(インターフェース:カービックプレート)
専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。
歯研仕上げによる高精度仕様です。
ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。
セット内容
ストレートピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ
材質
合金鋼
内容量
1個
注意
※CAD・寸法図はCADURLをクリックしてご取得ください。
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
全長(mm)
歯幅(mm)
モジュール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34678537
A02121B050
545-2128
21
41
26
2
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678546
A02121A063
544-8922
21
41
26
2
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678555
A02121C063
545-4125
21
45.5
26
2
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678571
A03119A080
545-2055
19
52.5
31
3
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678580
A03119C080
545-4084
19
52.5
31
3
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678589
A04119A125
545-4103
19
70
41
4
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678598
A04119C125
545-0514
19
70
41
4
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678607
A05119A140
545-4060
19
89
51
5
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678616
A05119B140
545-4165
19
89
51
5
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678625
A05119C145
545-4630
19
89
51
5
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678641
A06119A160
545-4113
19
110
61
6
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678650
A06119B160
545-4068
19
110
61
6
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678659
A06119C166
545-4074
19
110
61
6
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678668
A08116A200
545-0521
16
131
81
8
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678677
A10115A250
545-0502
15
163
101
10
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません