曜日別特売

汎用 8mm 逆ネジ ミラーアダプター 左右セット

汎用 8mm 逆ネジ ミラーアダプター 左右セット - バイクパーツセンター
(1件のレビュー)

中古仕上げに最適!
汎用 8mm 逆ネジ
右-8mm逆ネジ⇒10mm正ネジ ・ 左-8mm正ネジ ⇒10mm正ネジ
車体側が8mmの逆ネジの車種に10mm正ネジのミラーを取り付けるためのものです。

仕様左右セット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34674827602503
オープン
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: ヤマハスクーター ミラー取り付け
運輸・通信業

ヤマハ逆ねじアダプターを探していたところモノタロウで発見。品質的にも問題なくコスパがいいです。探し物がある時はモノタロウで検索してみると対外見つかります。これからも良い商品の提供をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする