曜日別特売

ヘルメット フルフェイス

ヘルメット フルフェイス - バイクパーツセンターヘルメット フルフェイス - バイクパーツセンターヘルメット フルフェイス - バイクパーツセンターヘルメット フルフェイス - バイクパーツセンターヘルメット フルフェイス - バイクパーツセンターヘルメット フルフェイス - バイクパーツセンターヘルメット フルフェイス - バイクパーツセンターヘルメット フルフェイス - バイクパーツセンター

製品安全規格PSCマーク! SG規格適合品!
コストパフォーマンスに優れたフルフェイスです。
タイプ:フルフェイスタイプヘルメット
サイズ:フリーサイズ(57~60cm未満)
対象排気量:全排気量
大人気のビンテージフルフェイスヘルメット!!
旧車にピッタリ!レトロ感が視線を集めます!!
被りやすく、ツーリングにも最適!!

規格SG規格適合頭囲(cm)57~60未満内容量1個
注意
※顎紐を装着しなかったり、緩い場合は十分な安全性能が確保出来ません。安全のため、顎紐はしっかりと固定してください。
※ヘルメットを改造すると本来の性能が損なわれますので絶対に行わないで下さい。
※落下等の衝撃や力を吸収する度、帽体の性能が劣化する可能性がありますので、大切に扱って下さい。
※ヘルメットの表面、成型部品の汚れを取る場合は、薄めた中性洗剤を使用して柔らかい布で拭き取るようにして下さい。ガソリン、ベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34674985731201ブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34675001731202ホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする