曜日別特売

観音開き用トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 2FD-00

観音開き用トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 2FD-00 - 晃伸精機観音開き用トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 2FD-00 - 晃伸精機観音開き用トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 2FD-00 - 晃伸精機

観音開き用トラックに最適

ステップ数2段材質スチール(フレーム)/手すりパイプ(アルミ)シルバー厚さ(mm)85耐荷重(kg)100横幅(mm)445縦幅(mm)1535自重(kg)6.96高さ調整範囲(mm)48内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
ステップ数
自重(kg)
横幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
362079062FD-001002段6.96445
オープン
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする