晃伸精機
観音開き用トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 4FD-00
観音開き用トラックに最適
ステップ数
2段
材質
スチール(フレーム)/手すりパイプ(アルミ)
色
シルバー
厚さ(mm)
85
耐荷重(kg)
100
横幅(mm)
445
縦幅(mm)
1640
自重(kg)
7.42
高さ調整範囲(mm)
76
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
ステップ数
自重(kg)
横幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36207915
4FD-00
100
2段
7.42
445
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません