曜日別特売

PowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボード

PowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボード - POWERCOLORPowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボード - POWERCOLORPowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボード - POWERCOLORPowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボード - POWERCOLORPowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボード - POWERCOLORPowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボード - POWERCOLOR

・AMD Radeon RX 9060 XT搭載
・「Reaper」シリーズ
・大型の銅製プレートがGPUと直接接触し、さらにVRAM領域もカバーすることで、熱伝達の限界を最大まで引き上げる
・最適化されたデュアル90mmファン設計
・スマートチップによる温度検出機能を活用し、GPUが60℃に達するとファンが作動し、50℃未満になると停止
・金属製バックプレートは非常に高い剛性を持ち、カード全体を補強してPCBの曲がりを防ぐ
・2スロットデュアルファン設計
・バススタンダード:PCIE 5.0 x16
・ストリームプロセッサ:2048 Units
・メモリースピード:20.0Gbps
・メモリーバス幅:128-bit
・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2
・補助電源コネクター:8-pin × 1
・最小システム電力要件:500W
・本体寸法:200×100×39mm、220×120×40mm(w/bracket)

付属品Gaming Gear Intro Card寸法(mm)200×100×39、220×120×40(w/bracket)対応【DirectX】12【OpenGL】4.6構成【GPU】AMD Radeon RX 9060 XTメモリー16GB(GDDR6)コネクタ【補助電源コネクタ】One 8-pin PCI Express Power Connectorスロット2 Slot Dual Fan出力端子1×HDMI 2.1b / 2×DisplayPort 2.1aRoHS指令(10物質対応)対応データレート(bits)128データレート(Gbps)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36209376RX9060XT 8G-AReaper AMD Radeon RX 9060 XT 8GB GDDR6RX9060XT 8G-A
オープン
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
36209367RX9060XT 16G-AReaper AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6RX9060XT 16G-A
オープン
109,800
120,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする