CKD
SCKシリーズ ショックキラー用部品
全長(mm)
-
材質(本体)
-
構造
-
オリフィス方式
-
内容量
1個
バスケットに入れる
81
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ストローク(mm)
最大吸収エネルギー(J)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83933552
SCK-6.5-N1
部品:ストップナット+六角ナット
25
63.7
M30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933561
SCK-8-N1
部品:ストップナット+六角ナット
25
78.4
M30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933577
SCK-0.03-FA
部品:フランジ金具
10
0.294
M16
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933586
SCK-12-FA
部品:フランジ金具
25
118
M40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933595
SCK-20-FA
部品:フランジ金具
40
196
M40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83933604
SCK-30-FA
部品:フランジ金具
60
294
M40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933613
SCK-40-FA
部品:フランジ金具
70
392
M40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933622
SCK-60-FA
部品:フランジ金具
70
588
M45
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933631
SCK-0.03-N1
部品:ストップナット+六角ナット
10
0.294
M16
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933647
SCK-0.005-FA
部品:フランジ金具
7
0.049
M10
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933656
SCK-0.01-FA
部品:フランジ金具
10
0.098
M12
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933665
SCK-12-N1
部品:ストップナット+六角ナット
25
118
M40
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933674
SCK-20-N1
部品:ストップナット+六角ナット
40
196
M40
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933683
SCK-30-N1
部品:ストップナット+六角ナット
60
294
M40
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933692
SCK-40-N1
部品:ストップナット+六角ナット
70
392
M40
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933701
SCK-60-N1
部品:ストップナット+六角ナット
70
588
M45
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933717
SCK-0.005-N1
部品:ストップナット+六角ナット
7
0.049
M10
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933726
SCK-0.01-N1
部品:ストップナット+六角ナット
10
0.098
M12
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933735
SCK-0.3-N1
部品:ストップナット+六角ナット
10
2.94
M20
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83933744
SCK-0.6-N1
部品:ストップナット+六角ナット
10
5.88
M20
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933753
SCK-0.3-FA
部品:フランジ金具
10
2.94
M20
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933762
SCK-0.6-FA
部品:フランジ金具
10
5.88
M20
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83933771
SCK-1.2-FA
部品:フランジ金具
15
11.8
M25
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
14日以内出荷
返品不可
83933787
SCK-2.6-FA
部品:フランジ金具
15
25.5
M25
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
29日以内出荷
返品不可
83933796
SCK-6.5-FA
部品:フランジ金具
25
63.7
M30
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933805
SCK-8-FA
部品:フランジ金具
25
78.4
M30
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933814
SCK-1.2-N1
部品:ストップナット+六角ナット
15
11.8
M25
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933823
SCK-2.6-N1
部品:ストップナット+六角ナット
15
25.5
M25
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933841
SCK-00-0.005-DC
部品:ダンパークッション
7
-
-
¥
410
¥
399
¥
439
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933857
SCK-00-0.01-DC
部品:ダンパークッション
10
-
-
¥
410
¥
399
¥
439
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83933902
SCK-00-6.5-DC
部品:ダンパークッション
25
-
-
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933911
SCK-00-8-DC
部品:ダンパークッション
25
-
-
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933954
SCK-0.25M-FA
部品:フランジ金具
10
3.43
M14
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934042
SCK-0.5M-N1
部品:ストップナット+六角ナット
15
11.8
M20
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934051
SCK-1.0M-FA
部品:フランジ金具
30
74.5
M27
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934067
SCK-00-60-DC
部品:ダンパークッション
70
-
-
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934137
SCK-00-60-DCSET
部品:ダンパークッションセット
70
-
-
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934164
SCK-0.25M-N1
部品:ストップナット+六角ナット
10
3.43
M14
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934173
SCK-0.5M-FA
部品:フランジ金具
15
11.8
M20
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934182
SCK-00-0.3-DCSET
部品:ダンパークッションセット
10
-
-
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934191
SCK-00-0.5M-DCSET
部品:ダンパークッションセット
15
-
-
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934207
SCK-00-0.6-DCSET
部品:ダンパークッションセット
10
-
-
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934216
SCK-00-1.0M-DCSET
部品:ダンパークッションセット
30
-
-
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934225
SCK-00-1.2-DCSET
部品:ダンパークッションセット
15
-
-
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83934234
SCK-00-12-DCSET
部品:ダンパークッションセット
25
-
-
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934243
SCK-00-2.6-DCSET
部品:ダンパークッションセット
15
-
-
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
20日以内出荷
返品不可
83934252
SCK-00-20-DCSET
部品:ダンパークッションセット
40
-
-
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934261
SCK-00-30-DCSET
部品:ダンパークッションセット
60
-
-
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934277
SCK-00-40-DCSET
部品:ダンパークッションセット
70
-
-
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934286
SCK-00-6.5-DCSET
部品:ダンパークッションセット
25
-
-
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ