簡易万能ガレージ PVC生地

簡易万能ガレージ PVC生地 - サンカ簡易万能ガレージ PVC生地 - サンカ簡易万能ガレージ PVC生地 - サンカ簡易万能ガレージ PVC生地 - サンカ簡易万能ガレージ PVC生地 - サンカ簡易万能ガレージ PVC生地 - サンカ簡易万能ガレージ PVC生地 - サンカ簡易万能ガレージ PVC生地 - サンカ

自転車やバイク、農機具や園芸用品など、簡易倉庫として幅広くお使いいただけます。

用途
※設置環境などにより耐久目安は異なります。
扉の固定:扉は巻きあげて面ファスナーで固定。両手が空くので収納物の出し入れに便利。
通気性:テントと地面の間にすき間があるので通気性がよく、テント内の温度上昇を防ぎます。
ファスナー付き扉:ファスナー付きなので雨風から収納物を守り、中身が見えない事で盗難防止にも
材質テント:塩化ビニル樹脂材質(フレーム)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
種類
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36215098BG-PVC025-GY1セット17.8本体163020701300
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36215107BGS-PVC021-GY1枚6替えテント15701880990
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36215116BGS-PVC0251-GY1枚7.3替えテント163020701300
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36215125BGS-PVC031-GY1枚9替えテント170022401590
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする