大栄産業
鋳物二重コンロ型羽ナシ
JIA認証で厳しい検査基準をクリア。
熱効率の高い、経済タイプなので、多様に使えます。
用途
プロパンガス用
仕様
【ホースエンド】LPガス9.5mm
寸法(mm)
【セット】500×325×145【バーナー】430×240×110
ガス消費量(kW[kg/h])
【LPガス】6.92(5950kcal/h) [0.49]
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36215667
DEJ-20SL
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください