曜日別特売

アイスピア ICEPIA クーラーボックス 23L

アイスピア ICEPIA クーラーボックス 23L - ドリームウェアアイスピア ICEPIA クーラーボックス 23L - ドリームウェアアイスピア ICEPIA クーラーボックス 23L - ドリームウェアアイスピア ICEPIA クーラーボックス 23L - ドリームウェアアイスピア ICEPIA クーラーボックス 23L - ドリームウェアアイスピア ICEPIA クーラーボックス 23L - ドリームウェアアイスピア ICEPIA クーラーボックス 23L - ドリームウェアアイスピア ICEPIA クーラーボックス 23L - ドリームウェア

2Lペットボトル6本収納可能(500mlペットボトルの場合15本目安)
フォルムを生かした一体型持ち手付き
断熱材密度が高く、保温・保冷に優れた構造(耐冷耐熱温度:-20~100°)
ワンタッチオープンのスライド開閉
ピクニックやバーベキュー、部活の応援にも最適

用途飲料や食品の保冷に。クーラーバッグ 保冷バッグ 小型 コンパクト 大容量 おしゃれ 取っ手付き 缶ビール ペットボトル キャンプ用品 キャンプ ソロキャンプ BBQ バーベキュー ピクニック材質本体・フタ:ポリプロピレン、断熱材:発砲ポリスチレン質量(kg)約2.2ブルー内寸(cm)約35×22×26外寸(幅×奥行×高さ)(cm)約40×26×39内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36214861ICEPIA 23L
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする