BRID
西川庄六 扇子 by Color
骨・扇面を2色使い(bicolor)を用いてファッションとして楽しめる扇子を考えました。タッセルを付けることで、ファッションアイテムとして使って頂ける仕様です。
用途
タッセルを付けることで、ファッションアイテムに。
付属品
扇子袋(扇面と同生地使用)
寸法(高さH×幅W)(cm)
開いた状態:21×37、閉じた状態:21×2.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36214109
6300069371
PR×PK
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36214136
6300069374
BE
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36213996
6300069360
PK×NV
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36214005
6300069361
OR×NV
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36214021
6300069362
GN×NV
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36214030
6300069363
PR×NV
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36214039
6300069364
GN×PK
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36214048
6300069365
LBL×OR
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36214057
6300069366
BL×GN
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36214066
6300069367
LGN×PR
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36214075
6300069368
SAX×GN
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36214091
6300069369
PK×YE
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36214100
6300069370
YE×NV
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36214118
6300069372
灰紫×えんじ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36214127
6300069373
灰紫×黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36214145
6300069375
GRY
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36214161
6300069376
KH
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。