曜日別特売

西川庄六 アウトドア扇子 ストラップ

西川庄六 アウトドア扇子 ストラップ - BRID西川庄六 アウトドア扇子 ストラップ - BRID

扇子を束ねる要(かなめ)をオリジナルで作成、ショルダーストラップを取付け、首から下げて持ち運べます。

用途アウトドアやお出かけのお供に。付属品西川庄六店オリジナルクラフト袋ストラップ長さ(cm)130寸法(高さH×幅W)(cm)開いた状態:18×32、閉じた状態:18×2.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
362138656300069347カーキ
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
362138566300069346ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする