KMネクスト
ソーラー式LEDチューブライト 10m×2本
ソーラー式のLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、コントローラーでON/OFFが出来ます。防雨機能付きなので雨の日でも正常に動作します。無日照時は約10日間の点灯が可能です。
用途
夜間の工事灯に。
仕様
夜間自動点滅、コントローラーでON/OFF、防雨機能
その他
【無日照】10日間
質量(g)
【チューブ】1350【コントローラー】300
寸法
管外径Φ22mm×長さ10m
電源
ニッケル電池3,000mAh
点滅
交互点滅
LED
赤20灯
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36214958
6300069673
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
参考になった