エレコム
ウェットティッシュ クリーナー 20枚入り 大判 厚手 帯電防止 アルカリ電解イオン水
日々のお掃除におすすめ!アルカリ電解イオン水が汚れを浮かせて落とす、ウェットクリーニングティッシュです。
用途
アルカリ電解イオン水が汚れを浮かせて落とす、日々のお掃除に最適なお求めやすい価格のお得用ウェットクリーニングティッシュです。
パソコン、プリンター、スキャナ、コピー機、電話機・FAX、その他OA機器、デスク・ラック、キャビネットなどの汚れ落としにご使用できます。
やわらかいのに丈夫で破れにくいレーヨン系スパンレースを使用しています。
繊維の間に汚れを絡め取り、すっきり拭き上げられます。
汚れの再付着を軽減する帯電防止効果や、臭いの元となる汚れやしつこい手アカ汚れなどを除去する効果もあります。
1枚でたっぷり拭ける厚手大判タイプです。
※液晶などの画面には適していません。表面のコーティングが剥離する恐れがあります。液晶などの画面には液晶用ウェットクリーニングティッシュ(WC-DPシリーズ)、液晶用ドライクリーニングティッシュ(WC-DCシリーズ)などをご使用ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質
レーヨン系スパンレース
寸法(mm)
ティッシュサイズ:300×200
枚数
20枚入り
主成分
アルカリ電解イオン水、エタノール(アルコール)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36211537
WC-AL20LH
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください