曜日別特売

ウェットティッシュ クリーナー ウイルス除去 除菌 消臭 アルコール

ウェットティッシュ クリーナー ウイルス除去 除菌 消臭 アルコール - エレコムウェットティッシュ クリーナー ウイルス除去 除菌 消臭 アルコール - エレコムウェットティッシュ クリーナー ウイルス除去 除菌 消臭 アルコール - エレコムウェットティッシュ クリーナー ウイルス除去 除菌 消臭 アルコール - エレコムウェットティッシュ クリーナー ウイルス除去 除菌 消臭 アルコール - エレコムウェットティッシュ クリーナー ウイルス除去 除菌 消臭 アルコール - エレコムウェットティッシュ クリーナー ウイルス除去 除菌 消臭 アルコール - エレコムウェットティッシュ クリーナー ウイルス除去 除菌 消臭 アルコール - エレコム

ウイルス除去・除菌・消臭が同時にできる!高機能性ウイルス除去剤を配合したウェットクリーニングティッシュです。

用途
アルコールと高機能性ウイルス除去剤を配合し、拭くだけでウイルス除去・除菌・消臭が可能なウェットクリーニングティッシュです。
キーボード、マウス、受話器、その他OA機器、共有スペースなど、デスク周りや日用品に潜むウイルス・菌の除去にご使用できます。
通常の除菌シートでは除去できないウイルスまで強力に除去することができます。
公的機関(一般社団法人 日本食品分析センター)でウイルス減少試験を実施し、インフルエンザウイルス・ネコカリシウイルス(ノロウイルスの代替ウイルス)の除去効果が実証されています。
やわらかいのに丈夫で破れにくいレーヨン系スパンレースを使用しています。
繊維の間に汚れを絡め取り、すっきり拭き上げられます。
※液晶などの画面には適していません。表面のコーティングが剥離する恐れがあります。液晶などの画面には液晶用ウェットクリーニングティッシュ(WC-DPシリーズ)、液晶用ドライクリーニングティッシュ(WC-DCシリーズ)などをご使用ください。
※すべてのウイルス・菌に対して効果があるわけではありません。
※手や顔など人体には使用しないでください。
※病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※ウイルスの働きを抑制するものではありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質レーヨン系スパンレース寸法(mm)ティッシュサイズ:150×150枚数50枚入り主成分精製水、エタノール(アルコール)、ウイルス除去剤、グリセリン、防腐剤内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36211607WC-VR50H
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする