エレコム
液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 厚手 帯電防止
デリケートなテレビ画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる有機EL/4K大型テレビ向けのウェットクリーニングティッシュです。
用途
デリケートなテレビ画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプの有機EL/4K大型テレビ向けウェットクリーニングティッシュです。
液晶テレビ画面や有機ELテレビ画面のホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。
3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。
力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。
水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。
帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。
※本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。
※万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質
超極細分割繊維配合不織布
寸法(mm)
ティッシュサイズ:200×130
枚数
50枚入り
主成分
精製水、界面活性剤、防腐剤
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36211361
AVD-TVWCB50H
¥
1,930
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください