曜日別特売

液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 詰め替え用 帯電防止

液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 詰め替え用 帯電防止 - エレコム液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 詰め替え用 帯電防止 - エレコム液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 詰め替え用 帯電防止 - エレコム液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 詰め替え用 帯電防止 - エレコム液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 詰め替え用 帯電防止 - エレコム液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 詰め替え用 帯電防止 - エレコム液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 詰め替え用 帯電防止 - エレコム

デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。

用途
デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。
液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。
3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。
力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。
水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。
帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。
容器の再利用で、ゴミの減量化にも役立つ詰め替え用です。(WC-DP150B用)
※本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。
※万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質超極細分割繊維配合不織布寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120枚数160枚入り主成分精製水、界面活性剤、防腐剤内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36211431WC-DP160BSP
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする