曜日別特売

ウェットティッシュ クリーナー 帯電防止 重曹電解水

ウェットティッシュ クリーナー 帯電防止 重曹電解水 - エレコムウェットティッシュ クリーナー 帯電防止 重曹電解水 - エレコムウェットティッシュ クリーナー 帯電防止 重曹電解水 - エレコムウェットティッシュ クリーナー 帯電防止 重曹電解水 - エレコムウェットティッシュ クリーナー 帯電防止 重曹電解水 - エレコムウェットティッシュ クリーナー 帯電防止 重曹電解水 - エレコムウェットティッシュ クリーナー 帯電防止 重曹電解水 - エレコム

がんこな汚れをスッキリ落とす!重曹電解水が汚れを浮かせて落とす、汚れ落とし強力ウェットクリーニングティッシュです。

用途
重曹電解水が汚れを強力に除去、がんこな汚れにも最適な汚れ落とし強力ウェットクリーニングティッシュです。
パソコン、プリンター、スキャナ、コピー機、電話機・FAX、その他OA機器、デスク・ラック、キャビネットなどの汚れ落としにご使用できます。
重曹水溶液を電気分解することで得られる重曹電解水の働きで汚れを浮かせて落とします。
やわらかいのに丈夫で破れにくいレーヨン系の不織布を使用しています。
繊維の間に汚れを絡め取り、すっきり拭き上げられます。
汚れの再付着を軽減する帯電防止効果や、臭いの元となる汚れやしつこい手アカ汚れなどを除去する効果もあります。
※液晶などの画面には適していません。表面のコーティングが剥離する恐れがあります。液晶などの画面には液晶用ウェットクリーニングティッシュ(WC-DPシリーズ)、液晶用ドライクリーニングティッシュ(WC-DCシリーズ)などをご使用ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質レーヨン系スパンレース寸法(mm)ティッシュサイズ:150×150枚数50枚入り主成分重曹電解水、リモネン、エタノール(アルコール)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36211546WC-JU50H
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする