AAA 750mAh

AAA 750mAh - ハイテックマルチプレックスジャパンAAA 750mAh - ハイテックマルチプレックスジャパンAAA 750mAh - ハイテックマルチプレックスジャパン

・満充電から使い切るまで パワーが持続!
・満充電から使い切るまでパワーが 落ちないタフな電池
・くり返し使用しても低下せず パワーを実感
・一回の使いきり電池より、 ゴミの量も減らせるエコなアイテム
・X4アドバンスシリーズで充電して、 最高のパフォーマンスを提供
内容物
XPOWER R-SPEC AAA750mAh 1セット4本入り

用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として寸法(mm)約 Φ10.5×44.5質量(g)約 13 (1本あたり)タイプ単4形 Ni-MH電圧(V)1.2温度(℃)充電:0~40、放電:0~40(機器使用時)保存温度(℃)-20~30バッテリー容量(mAh)750内容量1セット
注意
※ニッケル水素バッテリーは使用方法を誤ると、バッテリーの液もれ、発熱、発火、破裂、及び、やけどや物への変形、引火の原因となる事があります。火災・死亡事故に至る危険性を持つことを十分に理解して慎重にお取り扱い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36210451XPRAAA750
900
899
989(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする