XPOWER Ni-MH 7.2V

XPOWER  Ni-MH 7.2V - ハイテックマルチプレックスジャパンXPOWER  Ni-MH 7.2V - ハイテックマルチプレックスジャパンXPOWER  Ni-MH 7.2V - ハイテックマルチプレックスジャパンXPOWER  Ni-MH 7.2V - ハイテックマルチプレックスジャパンXPOWER  Ni-MH 7.2V - ハイテックマルチプレックスジャパン

・「XPOWER」Car用Ni-MHバッテリー
・製品とパッケージのデザインがリニューアル
・製品カラー(シュリンク)はネイビーブルー
内容物
バッテリー本体

用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として寸法(mm)24×46×135電圧(V)7.2(6S)内容量1個
注意
※ニッケル水素バッテリーは使用方法を誤ると、バッテリーの液もれ、発熱、発火、破裂、及び、やけどや物への変形、引火の原因となる事があります。火災・死亡事故に至る危険性を持つことを十分に理解して慎重にお取り扱い下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタ
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36210521XP3000-NT-Bタミヤタイプ3000
3,364
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
36210530XP3600-NT-Bタミヤタイプ3600
4,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
36210548XP2200-ND-BT型ディーンズ2200
2,818
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
36210557XP3300-NT-Bタミヤタイプ3300
3,909
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
36210566XP3300-ND-BT型ディーンズ3300
3,909
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
36210539XP4200-NT-Bタミヤタイプ4200
5,000
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする