Li-Po 7.4V 6000mAh LCG 100C/200C

Li-Po 7.4V 6000mAh LCG 100C/200C - ハイテックマルチプレックスジャパン

・1/10スケールやツーリングに打って付けな低重心の厚さ22mm薄型LCGタイプ
・連続100C/最大200Cの高い放電レート、キレやレスポンスの良さを体感できます
・大容量 6000mAhでさらにロングランが可能!
・4mmバナナプラグ対応
・XHバランス端子、T型ディーンズタイプ充電用ケーブル付属
・HitecXチャージャーシリーズが電池最高性能を引出します
・電気用品安全法PSE技術基準適合製品内容物
内容物
バッテリー本体XHバランス端子、T型ディーンズタイプ充電用ケーブル、取扱説明書

用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として仕様LCG ハードケース寸法(mm)138×46×22電圧(V)7.4(2S)速度連続100C/最大200CコネクタΦ4mmゴールドプラグタイプバッテリー容量(mAh)6000内容量1個
注意
※・Li-poバッテリー対応充電器以外は使用しないで下さい。
※・充電中は離れずに常に監視をして、異常事態に備えて対処して下さい。
※・+端子と-端子をショートさせないで下さい。
※・電池パックを絶対に改造、穴あけ、ケースの取り外しはしないで下さい。
※・1セルあたり3.2V以下での使用はしないで下さい。
※・使用中遅くなったり、パワーが低下したら、すぐに使用をやめバッテリーを取り外して下さい。
※・使用後は放電しないで下さい。
※・使用後は取り外して保管して下さい。
※・充電時と保管時にはLi-Poバッグを必ず使用して下さい。
※・保管する際は50~70%充電した状態で、0℃~25℃の安全な場所に保管して下さい。
※・使用中、あるいは保管時に異臭、発熱、変色、変形が発生した場合はすぐに取り外して使用を中止してください。
※・電解液が衣服や皮膚に付着した場合はすぐにきれいな水で完全に洗い流して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36210460XPR6000-LCG-B
7,727
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする