曜日別特売

ボックスシーツ 敷きパッド 一体型 接触冷感 Q-MAX0.55

ボックスシーツ 敷きパッド 一体型 接触冷感 Q-MAX0.55 - YAMAZEN(山善)ボックスシーツ 敷きパッド 一体型 接触冷感 Q-MAX0.55 - YAMAZEN(山善)ボックスシーツ 敷きパッド 一体型 接触冷感 Q-MAX0.55 - YAMAZEN(山善)ボックスシーツ 敷きパッド 一体型 接触冷感 Q-MAX0.55 - YAMAZEN(山善)ボックスシーツ 敷きパッド 一体型 接触冷感 Q-MAX0.55 - YAMAZEN(山善)ボックスシーツ 敷きパッド 一体型 接触冷感 Q-MAX0.55 - YAMAZEN(山善)ボックスシーツ 敷きパッド 一体型 接触冷感 Q-MAX0.55 - YAMAZEN(山善)ボックスシーツ 敷きパッド 一体型 接触冷感 Q-MAX0.55 - YAMAZEN(山善)

2025年度リニューアルした接触冷感敷きパッド一体型ボックスシーツ
従来の強力接触冷感「Q-MAX0.5 (0.542)」が、「「Q-MAX0.557」になってさらにひんやり
生地も従来より強くなり、繊維の飛び出しが少なくなって洗濯後の毛玉付きを改善
敷きパッドとボックスシーツが一体になって、ベッドメイキングがラクラク
独自の構造で接触冷感性と持続性を実現した素材を使用
触れた肌の熱を生地が奪ってくれて「ヒヤッ」と接触冷感
寝るちょっと前にエアコンで部屋を冷やせば、より涼しく睡眠導入をサポート
寝返りすることでひんやり快適
中わたに抗菌防臭加工を施した快適仕様
おうちの洗濯機で洗濯可能
リバーシブル仕様:裏面は冷たさを感じないふわっとしたワッフル生地で、長いシーズンご利用可能

用途ボックスシーツ 敷きパッド 一体型 冷感 ひんやり 接触冷感 シングル セミダブル ダブル クィーン ワイドキング シーツ 冷却マット クール寝具 抗菌 防臭材質【表地】ナイロン100%【中綿】ポリエステル100%【マチ】ナイロン100%【裏地】ポリエステル100%内容量1枚
注意
※厚み最大30cmまで対応
※【お手入れ】
※・洗濯ネットに入れて、弱水流にて単独で洗ってください。
※・本商品には、無蛍光洗剤をお使いください。
※・タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※・洗濯後は放置せず、すぐ形を整えて干してください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36210636YQB-S(WH)1.25ホワイトシングル100×200
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
36210645YQB-S(GG)1.25グレージュシングル100×200
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
36210661YQB-S(GY)1.25グレーシングル100×200
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
36210670YQB-SD(WH)1.45ホワイトセミダブル120×200
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
36210679YQB-SD(GG)1.45グレージュセミダブル120×200
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
36210688YQB-SD(GY)1.45グレーセミダブル120×200
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
36210697YQB-D(WH)1.65ホワイトダブル140×200
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
36210706YQB-D(GG)1.65グレージュダブル140×200
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
36210715YQB-D(GY)1.65グレーダブル140×200
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
36210731YQB-Q(WH)1.85ホワイトクイーン160×200
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
36210740YQB-Q(GG)1.85グレージュクイーン160×200
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
36210749YQB-Q(GY)1.85グレークイーン160×200
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
36210758YQB-WK(WH)2.05ホワイトワイドキング200×200
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
36210767YQB-WK(GG)2.05グレージュワイドキング200×200
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
36210776YQB-WK(GY)2.05グレーワイドキング200×200
オープン
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする