曜日別特売

ニコトーチ 無線仕様

ニコトーチ 無線仕様 - 日恵製作所

多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能
ブザーは音量調節可能
人感センサー仕様ではセンサー部の分離脱着が可能

仕様回転:140回/分適合ブザー:70~90dB質量(kg)0.58消費電力(W)2.5定格電圧(V)AC100~200使用温度(℃)-20~60機能制御入力:〇点滅-内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36216550VL12R-200XG/PLR
43,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする