・USB Type-C、Lightning対応機器で使える2 in 1ケーブル
・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み
・10万回以上の折り曲げ試験をクリア
・USB PD60W充電に対応
・データ転送対応
・MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)
・シリコンケーブルバンド付属
・安心の3年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)色ホワイト規格USB2.0規格準拠 (Lightningを除く)本体質量(g)約 46コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)、Lightning (オス)変換アダプター寸法(m)1.5対応機種iPhone、iPad、タブレット、スマートフォン、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、その他 USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11×6.5×1515出力仕様最大60W 充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery) 対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応材質(被膜)TPE、ナイロン内容量1個