シースルー素材採用 耐屈曲5万回 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブル Mignonne(ミニョン)

シースルー素材採用 耐屈曲5万回 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブル Mignonne(ミニョン) - OWLTECH(オウルテック)シースルー素材採用 耐屈曲5万回 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブル Mignonne(ミニョン) - OWLTECH(オウルテック)シースルー素材採用 耐屈曲5万回 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブル Mignonne(ミニョン) - OWLTECH(オウルテック)シースルー素材採用 耐屈曲5万回 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブル Mignonne(ミニョン) - OWLTECH(オウルテック)シースルー素材採用 耐屈曲5万回 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブル Mignonne(ミニョン) - OWLTECH(オウルテック)シースルー素材採用 耐屈曲5万回 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブル Mignonne(ミニョン) - OWLTECH(オウルテック)シースルー素材採用 耐屈曲5万回 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブル Mignonne(ミニョン) - OWLTECH(オウルテック)シースルー素材採用 耐屈曲5万回 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブル Mignonne(ミニョン) - OWLTECH(オウルテック)

・透け感をまとったシリコンケーブル
・柔らかくてさらさらな質感
・防汚コーティングで汚れにくい
・USB PD60W充電に対応
・データ転送対応
・5万回もの折り曲げ試験をクリア
・安心の2年保証

付属品取扱説明書(保証書付)材質シリコン(被膜)、PVC(コネクタ)規格USB2.0規格準拠本体質量(g)約 36コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(m)1.2対応機種タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×8×1204出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36218607OWL-CBS1MINCC12-BEマッシュルームベージュ
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
36218616OWL-CBS1MINCC12-BLベイビーブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
36218625OWL-CBS1MINCC12-PKローズピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
36218641OWL-CBS1MINCC12-WHミスティホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする