シリコンクリーンヘラ L

シリコンクリーンヘラ L - イイヅカ

耐熱、耐冷、耐久性抜群でお手入れも簡単な、オールシリコン一体型のベストセラーシリーズ。ヘラの色を食材の種類ごとに専用とするなど、管理・お手入れなどがしやすくなります。お店や厨房にふさわしい、あるいはお好みの色を選ぶことで、「ステキな雰囲気づくり」ができます。- 20℃~ 230℃まで幅広く使用可能。 衛生的でカラフルなロングセラー商品。

材質【本体】シリコンゴム【芯部】66ナイロン・スチール幅W×全長(mm)120×215コード314000340耐熱温度(℃)-20~230内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36221145ピンク
4,300
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする