ラバーメイド
ラバーメイドハイヒートスクレーパー
260℃までの温度に耐えるので、火を使った料理はもちろん、あらゆる料理に使えます。色染みしにくく、自動洗浄機で洗えます。調理器具を一切キズつけない耐熱クレーパーになります。
材質
【ヘラ部】シリコンゴム【ハンドル部】ナイロン
耐熱温度(℃)
260
内容量
1本
注意
※刃物類や缶詰の切り口等にご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36221285
1964(大)
420
321012840
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36221301
1962(小)
263
321012850
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください