曜日別特売

フリーリフトロック アシスト機能付

フリーリフトロック アシスト機能付 - LAMP(スガツネ工業)フリーリフトロック アシスト機能付 - LAMP(スガツネ工業)フリーリフトロック アシスト機能付 - LAMP(スガツネ工業)

手動タイプの丸棒型伸縮棒です。
伸長方向・圧縮方向のいずれも任意の位置でロックできます。
コイルばねにより、軽く上げられるアシスト機能付きです。
アシスト力は約10kgfです。

用途医療機器など適合五股アルミベース HS-550型 、パイプクランプ材質/仕上内パイプ・外パイプ:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、ロック解除グリップ・ブッシュ:PBT樹脂/ライトグレー、固定シャフト:鋼/クロメート処理(三価)耐荷重N(kgf)200(20)/1本RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※無負荷(取付物なし)で昇降しないでください。
※構造上アシスト力にはばらつきがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
ストロークA(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36233246FLL30-750A-SL35001000750556250
38,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
36233255FLL30-1000A-SL450013501000806350
42,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする