LAMP(スガツネ工業)
フリーリフトロック
手動タイプの丸棒型伸縮棒です。
伸長方向・圧縮方向のいずれも任意の位置でロックできます。
適合
五股アルミベース HO-550型、スペーサー HOS-25、取付金具 HOS-Z
材質/仕上
内パイプ・外パイプ:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、ロック解除グリップ・ジョイント:PBT樹脂/ライトグレー
耐荷重N(kgf)
200(20)/1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※解除時は、積載荷重を支えてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
ストロークA(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36233219
FLL18-500-SL
400
700
500
425
200
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36233228
FLL18-700-SL
600
1100
700
625
400
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36233237
FLL18-1100-SL
900
1800
1100
1025
700
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった