カラスよけゴミネット重守(しげもり) ステンレス鎖付

カラスよけゴミネット重守(しげもり) ステンレス鎖付 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)カラスよけゴミネット重守(しげもり) ステンレス鎖付 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)カラスよけゴミネット重守(しげもり) ステンレス鎖付 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)カラスよけゴミネット重守(しげもり) ステンレス鎖付 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)カラスよけゴミネット重守(しげもり) ステンレス鎖付 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)カラスよけゴミネット重守(しげもり) ステンレス鎖付 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)カラスよけゴミネット重守(しげもり) ステンレス鎖付 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)カラスよけゴミネット重守(しげもり) ステンレス鎖付 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

・カラスがネットをくぐるのを鎖の重みで防止!
・周囲全てに鎖があるので、風に飛ばされにくい!
・4mmの細かい網目で、カラスのくちばしや猫の爪が入りにくい!
・便利な収納袋付

用途・一般戸建て住宅、事務所、集合住宅、アパートのゴミ集積所など。網サイズ(mm)4目素材網:ポリエチレン(PE)、ステンレスチェーン:SUS304イエロー内容量1個
注意
※・本来の用途以外では使用しないでください
※・火の近くに置かないでください
※・人や重量物を支えたり、落下防止等に使用しないでください
※・お子様の手が届かない場所に保管してください
※・鎖部分が全て地面に着くように設置してください
※・ご使用や破棄の際は、お住いの地域のルールに従ってください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
網サイズ(mm)
寸法(m)
質量(kg)
使用の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36232695SGMR-15204目1.5×2約2.045Lのゴミ袋約5個分
7,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232711SGMR-20304目2×3約3.245Lのゴミ袋約10個分
10,500
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232720SGMR-30404目3×4約4.545Lのゴミ袋約20個分
14,250
9,980
10,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする