德信洋行(DUKSHIN)
手動・固定式灯油ポンプ
タンクの口に、ネジ式で固定できる手動式ポンプです。
ポンプのケースが不要で、灯油のニオイも広がりにくいです。
大きめのポンプですが、旧入管が曲がるので浅いタンクにも対応します。
用途
生水、軽油、石油用
材質
PE
色
ブルー
奥行(mm)
本体:60
長さ(cm)
吐出ホース:66、本体:65
本体質量(g)
約1150
吐出量
12L/分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36228310
DP-16-1
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください