曜日別特売

ウォッシングアップブラシ交換用ヘッド

ウォッシングアップブラシ交換用ヘッド - SMART[洗剤・除去剤]ウォッシングアップブラシ交換用ヘッド - SMART[洗剤・除去剤]

【SMART DISHBRUSH HEAD】 交換用のブラシヘッドです。ハンドルに付けず、タワシのようにもお使いいただけます。ナイロンは硬さがあり洗剤の含みが良いので、シンクや五徳などキッチンまわりのお掃除に便利です。

用途生活雑貨材質ビーチ・ナイロンナイロン品番SM-008NL高さ(mm)50直径(mm)60繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36227068SM-008NL
500
499
549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする