SMART[洗剤・除去剤]
ウォッシングアップブラシ交換用ヘッド
【SMART DISHBRUSH HEAD】 交換用のブラシヘッドです。ハンドルに付けず、タワシのようにもお使いいただけます。タンピコ麻は吸水性があり、洗浄力・研磨力に優れた万能ブラシです。
用途
生活雑貨
材質
ビーチ・タンピコ麻
色
タンピコ麻
品番
SM-008TP
高さ(mm)
50
直径(mm)
60
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36227059
SM-008TP
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください