ウォッシングアップブラシ

ウォッシングアップブラシ - SMART[洗剤・除去剤]ウォッシングアップブラシ - SMART[洗剤・除去剤]ウォッシングアップブラシ - SMART[洗剤・除去剤]ウォッシングアップブラシ - SMART[洗剤・除去剤]ウォッシングアップブラシ - SMART[洗剤・除去剤]ウォッシングアップブラシ - SMART[洗剤・除去剤]

【SMART WASHING UP BRUSH】 シリコーン製のハンドルがすべりにくく、パーツが分解できることで清潔に使える、ブラシヘッドの取り換えもできるブラシです。落ち着いたシックなカラーリングがうれしい5色展開です。柔らかいけれどしっかり汚れを落してくれるブラシで、食器や鍋・フライパンを洗うのにおすすめです。

用途生活雑貨幅(mm)70全長(mm)290繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36227007SM-007BKビーチ・シリコーン・ステンレススチール [ブラシ部分] 馬毛40%、ポリプロピレン60%ブラックSM-007BK
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
36227016SM-007GYビーチ・シリコーン・ステンレススチール [ブラシ部分] 馬毛40%、ポリプロピレン61%グレーSM-007GY
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
36227025SM-007PKビーチ・シリコーン・ステンレススチール [ブラシ部分] 馬毛40%、ポリプロピレン62%ピンクSM-007PK
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
36227041SM-007YEビーチ・シリコーン・ステンレススチール [ブラシ部分] 馬毛40%、ポリプロピレン64%イエローSM-007YE
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
36227050SM-007RUビーチ・シリコーン・ステンレススチール [ブラシ部分] 馬毛40%、ポリプロピレン63%ラストSM-007RU
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする