曜日別特売

鋳物二重コンロ型羽ナシ

鋳物二重コンロ型羽ナシ - 丸久鋳物工業鋳物二重コンロ型羽ナシ - 丸久鋳物工業

スムーズなハンドル操作でラクラク調理。
輸送途中の前管折傷を防止します。

用途プロパンガス用仕様【ホースエンド】LPガス9.5mm寸法(mm)【セット】500×325×120【バーナー】430×240×100ガス消費量(kW[kg/h])【LPガス】7.22(6200kcal/h) [0.51]内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36228267MKP-20P
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36228276MKP-20
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする