ハーフェレ スライド蝶番 メタラSM

ハーフェレ スライド蝶番 メタラSM - ハイロジックハーフェレ スライド蝶番 メタラSM - ハイロジックハーフェレ スライド蝶番 メタラSM - ハイロジックハーフェレ スライド蝶番 メタラSM - ハイロジックハーフェレ スライド蝶番 メタラSM - ハイロジックハーフェレ スライド蝶番 メタラSM - ハイロジックハーフェレ スライド蝶番 メタラSM - ハイロジックハーフェレ スライド蝶番 メタラSM - ハイロジック

ハーフェレ(HAFELE)社製のスライド蝶番
壊れたスライド蝶番の取替などに
取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ
システムキッチン、カップボード、家具などに
扉がゆっくり閉まるダンパー内蔵型もラインナップ、より便利にご使用いただけます

材質(カップ、フレーム)スチール/ニッケルメッキカップ径(Φmm)35開き角度(度)105付属ねじ有無あり(皿タッピング3.5×16)内容量1個
注意
※スライド蝶番が1個だけ壊れた場合でも、その他扉についているすべてのスライド蝶番を取り替えてください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
開き角度(度)
カップ径(Φmm)
その他
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
377366973270910535キャッチ付
オープン
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
377367063271010535キャッチ付
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
377367153271110535キャッチ付
オープン
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
377367313271210535キャッチ付
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
377367403271310535キャッチ付
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
377367493271410535【かぶせ】インセット(ダンパー内蔵)
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする