ハイロジック
ブルム スライド蝶番 クリップトップ インサータ
ブルム(Blum)社製のスライド蝶番
壊れたスライド蝶番の取替などに
取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ
システムキッチン、カップボード、家具などに
仕様
キャッチ付
その他
全かぶせ
材質
(カップ、フレーム)スチール/ニッケルメッキ
カップ径(Φmm)
35
開き角度(度)
100
付属ねじ有無
あり(皿タッピング3.5×16)
内容量
1個
注意
※スライド蝶番が1個だけ壊れた場合でも、その他扉についているすべてのスライド蝶番を取り替えてください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37736758
32725
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください