ハイロジック
調整プラパート
家具などに取り付けて、家具の高さ調整、家具脚や床面の保護などに
材質
鉄、樹脂
色
透明ブルー
タイプ
ボルトタイプ
ピッチ(mm)
1.25
ねじ径
M8
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37738115
UY-814
26
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37738131
UY-815
30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください