ハイロジック
調整プラパート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
本体外径
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(4個)
本体外径(Φmm)
26
注文コード
37738115
品番
UY-814
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
家具などに取り付けて、家具の高さ調整、家具脚や床面の保護などに
本体外径(Φmm)
26
材質
鉄、樹脂
色
透明ブルー
タイプ
ボルトタイプ
ピッチ(mm)
1.25
ねじ径
M8