ハイロジック
ハングツマミ
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ
タンスなどの家具の引き出しに
取っ手、つまみの交換に
付属品
ISOトラス4×25mm
材質
亜鉛ダイカスト
色
黒ハガシ(メッキ)
適合板厚(mm)
20~21
呼称
スティック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37735638
26811
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください