ハイロジック
PEN 鉄 黒塗り自由蝶番(両開)
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
仕様
両開
材質
スチール/黒塗装
内容量
1箱(2枚)
注意
※扉の高さは1800mm以下で使用してください
※適用扉荷重は1組使用時の参考荷重となります
※適用扉荷重、扉幅は目安としてください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37735315
17541
64
64
550~600
5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37735331
17542
76
76
610~660
7
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37735340
17543
102
102
660~710
10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37735349
17544
127
127
685~760
13
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください