ハイロジック
ドアストップ
ドアを全開することなしに、開けることができます
訪問者の確認などに
材質
亜鉛ダイカスト
付属ねじ有無
あり(4mmサッシ用ネジ)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
色
調整方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37737817
GY-230
外開き用
サチライトクロム
アーム・受座調整式
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37737826
GY-231
外開き用
真鍮ブロンズ
アーム・受座調整式
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37737835
GY-232
外開き用
ゴールド
アーム・受座調整式
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37737851
GY-233
内開き用
サチライトクロム
受座調整式
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37737860
GY-234
内開き用
ゴールド
受座調整式
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37737869
GY-235
外開き用/耐震ドア対応型
サチライトクロム
アーム・受座調整式
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37737878
GY-236
外開き用/耐震ドア対応型
真鍮ブロンズ
アーム・受座調整式
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37737887
GY-237
外開き用/耐震ドア対応型
ゴールド
アーム・受座調整式
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください