ハイロジック
脱輪防止戸車
戸車の外周を外削加工しており、すべりがなめらかで静か
長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り。脱輪しにくく、強度も高い。
材質
車:ジュラコン/枠:SUS304
形状
YD/ベアリング入り
寸法(mm)
33
耐荷重(kg)
40(2個)
内容量
1パック(2個)
注意
※ジュラコンはポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37738691
72640
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください